竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の 筋力測定
テンションメーターD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20425037
品番
T.K.K.5710E
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)
0.68
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×230×62
測定範囲(kg)
5.0〜100.0(0.1kg単位)
松吉医科器械コード
23-6897-01