防水ねじなしカップリング PツキWPカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20438496 品番 JNC-12-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
電線管側にもパッキンが付きます。

仕様ねじなし接続型 種類薄鋼 適合電線管(ねじなし/薄鋼)CTC19/E19 フレックスサイズ12
注意
※ゴムパッキン付属商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする