代表画像
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20761617
品番
14TF-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
20
寸法L(mm)
43.5
寸法X(mm)
2.2
寸法Z(mm)
4.2
寸法Y(mm)
max6.4
トルク調整範囲(N・m)
遮断:110〜300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※下穴(キリ穴)の製品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380