代表画像
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:18TF-80H7
注文コード
20763306
品番
18TF-130A-80H7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
No.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
軸穴種別
A
質量(kg)
42
Φd
軸穴:80H7
寸法L(mm)
59.0
No.
軸穴形状コード:18TF-80H7
寸法X(mm)
3.3
寸法Z(mm)
5.0
寸法Y(mm)
max10.7
トルク調整範囲(N・m)
遮断:400〜1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350