代表画像

6TF-3C-18H7 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20767820 6TF-3C-18H7 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20767820 6TF-3C-18H7 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20767820

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 No.軸穴形状コード:06TF-18H7 注文コード20767820 品番6TF-3C-18H7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はNo.など40種類から選べます 他の種類を見る

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置 軸穴種別A 質量(kg)1.5 Φd軸穴:18H7 寸法L(mm)25.0 No.軸穴形状コード:06TF-18H7 寸法X(mm)1.3 寸法Z(mm)3.9 寸法Y(mm)max9.5 トルク調整範囲(N・m)遮断:10〜30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする