代表画像
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20773228
品番
11TF-120B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
11.4
寸法L(mm)
43.0
寸法X(mm)
3
寸法Z(mm)
-1.5
寸法Y(mm)
max7.4
トルク調整範囲(N・m)
遮断:350〜1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※下穴(キリ穴)の製品です。