代表画像

11TF-120B-S455224B0 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20773474 11TF-120B-S455224B0 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20773474 11TF-120B-S455224B0 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20773474

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 No.軸穴形状コード:11TF-S455224B0 注文コード20773474 品番11TF-120B-S455224B0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はNo.など33種類から選べます 他の種類を見る

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置 軸穴種別E 質量(kg)11.4 Φd軸穴:45H7 寸法L(mm)43.0 No.軸穴形状コード:11TF-S455224B0 寸法C(mm)24 寸法X(mm)3 寸法Z(mm)-1.5 寸法Y(mm)max7.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:350〜1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ΦD352H8
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする