TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
パーツケース(仕切なしタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780865
品番
TPC-O3L
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。
一体式バックルで開閉が楽です。
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
トラスコ品番
497-1639
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
60
質量(g)
130
タイプ
フリー
奥行(mm)
120
仕切り
フリータイプ
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
56