パーツケース(仕切付タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20780883 品番 TPC-O53L
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様
工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。
一体式バックルですので開閉が楽です。
長手方向は固定、短手方向は可動仕切板タイプです。
トラスコ品番497-1621 質量(g)150 仕切板2枚(可動仕切板) 仕切数(個)3 コマ数3 用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)60 奥行(mm)120 間口(mm)178 仕切りあり 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 有効内寸法・間口(mm)170 有効内寸法・奥行(mm)108 有効内寸法・高さ(mm)56 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)178×120×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20780874
2017-12-29
用途:
ビスやホルソーの収納
岩見設備 様 (建設業・工事業)

安さの割にしっかりした作り。質感もいい。深さもあるので結構色々使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする