※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
小物入れパーツケース ボルトンパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
20792223
品番
BPM-20
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。
トラスコ品番
765-1881
質量(g)
184
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×38×23
用途
小ねじや部品の管理に
材質
ポリエチレンテレフタレート
色
クリア
高さ(mm)
25
奥行(mm)
59
有効内寸法・奥行(mm)
38
有効内寸法・高さ(mm)
23