パール金属
ベジック ステンレス製ガラス蓋付深型両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
20
20
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20800914
品番
HB-6514
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
丈夫で扱いやすい。オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
呼び寸法(cm)
20