HB-6515 ベジック ステンレス製ガラス蓋付深型両手鍋 パール金属 20800930

ベジック ステンレス製ガラス蓋付深型両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)22
内容量1個注文コード20800930品番HB-6515
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丈夫で扱いやすい。オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン呼び寸法(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする