曜日別特売
LD-360 軽量!丈夫なアルミ ベストコ 20802366

LD-360 軽量!丈夫なアルミ ベストコ 20802366
LD-360 軽量!丈夫なアルミ ベストコ 20802366
LD-360 軽量!丈夫なアルミ ベストコ 20802366
LD-360 軽量!丈夫なアルミ ベストコ 20802366
LD-360 軽量!丈夫なアルミ ベストコ 20802366
LD-360 軽量!丈夫なアルミ ベストコ 20802366
LD-360 軽量!丈夫なアルミ ベストコ 20802366

軽量!丈夫なアルミ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び寸法(cm)22
内容量1個注文コード20802366品番LD-360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂寸法(mm)約330×230×165質量(g)約560RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする