ベストコ
軽量!アルミ鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
22
20
22
24
17
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20802479
品番
LD-371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
約345×235×180
質量(g)
約555
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(cm)
22