ベストコ
軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20802540
品番
LD-377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
外面は腐食しにくいアルマイト加工
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/アルマイト加工、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)、取っ手・フタつまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
約310×215×160
質量(g)
約495
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(cm)
20