温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20819184 品番AD-5681
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最大値・最低値をメモリできます。

寸法(mm)112×37×90 質量(g)135 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-10〜50 温度範囲(℃)50 湿度(%RH)20〜100(内部) 表示項目温度・湿度・時刻 温度測定精度±1.0℃ アズワン品番2-7397-02-20 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする