工場見学者用セット こども用 50セット入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50セット) 注文コード 20888344 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ディスポタイプの白衣・キャップ・マスクが各1枚ずつ袋に入ったセットです。
白衣は着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。
PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。

用途工場見学、体験学習など セット内容こども用白衣(前3箇所面テープ付き、袖口ゴム入襟付き)、不織布帽子(スティックキャップFG-240)、2層マスク(プチソフトマスクFG-193Ω) 材質PP不織布 サイズL 適応身長(cm)140 対象子供用 アズワン品番4-1597-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする