73080(校正証明:一般) デジタル温度計 シンワ測定 20928838 73080(校正証明:一般) デジタル温度計 シンワ測定 20928838 73080(校正証明:一般) デジタル温度計 シンワ測定 20928838

デジタル温度計

(11件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20928838 品番 73080(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。

測定範囲(℃)-30〜250 精度(℃)±1(-20〜150)、±2(-30〜-21、151〜250) 防水仕様保護等級IPX7 付属品単4アルカリ乾電池×1本(モニター用) 仕様クリップ、キャップ、スタンド付き 材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス 寸法(mm)(本体)103×66×25、(プローブ部)Φ3.5×100 質量(g)105(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×1本 最小表示0.1℃(-19.9℃〜199.9℃)、1℃(それ以外) 温度範囲(℃)250 コード長さ(m)1 センサータイプ温度センサーを差し込んで中心温度測定ができるプローブ型 使用温湿度範囲0〜50℃、80%以下(結露のないこと) オートパワーオフ無操作状態で約1時間後 設置方式クリップ、スタンド 測定間隔1秒 温度表示方式デジタル 特性防水 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88177056
2021-05-24
用途:
商品加工時の温度管理用

液体の温度測定のため、防水型で安価で、上限温度設定が出来るものを探していました。良いものが見つかったと購入しました。1点言えば、上限温度設定を行う際、電源を切ると消える為、その都度設定が必要なのが・・・、この価格であれば仕方ないかと思います

対象商品:
88177056
2020-07-24
用途:
醤油の検温
株式会社大前醤油本店 様 (製造業)

以前はその都度、温度計を入れて検温をしていたが、コードが長いので固定して検温して効率が良くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
88177056
2019-03-29
用途:
温泉の温度測定

温度測定には多少時間はかかりますが、表示も見やすくてとてもいいと思います。

しかし、購入1年で壊れました。
利用者によると、断線が原因かもしれないということで、使い方の問題かと思い再度購入しました。 次はせめて3年位は持ってくれることを祈って大事に使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88177056
2018-11-05
用途:
水温の計測
サービス業

センサー部の防水性が甘い感じがします。
水温を計測するときに全体を水没させて測り易く思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88177056
2018-07-21
用途:
大浴場浴槽温度計測
NEST AT THE TREES,NISEKO 様 (サービス業)

計測メーカ老舗だけあって信頼できる計測器だと思います。
半月ほどの使用ですが、どのくらい耐久性があるかが問題です。
防水はしっかりされています。プローブのコードは思ったほどひ弱ではないですが
断線した際はプロープでけ替えることはできないようです。

対象商品:
88177056
2016-08-01
用途:
大型浴槽の湯温測定
老人福祉センター永楽荘 様 (医療・福祉・介護関連業)

便利に使用させていただいていますが、プローブをつないでいるコードですが、耐久が心配です。6回/日の測定に使用しています。

対象商品:
88177056
2015-12-22
用途:
実験

棒状温度計と違い温度が見やすい為便利です。

対象商品:
88177056
2015-06-08
用途:
蓄養水槽の温度管理に

とても正確に測れ数字も見やすいので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする