画像準備中

カッタ MFH ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 刃数2 仕様●仕様:ウェルドンシャンク 注文コード20945855 品番MFH16-W16-03-2T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃数・仕様・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ウェルドンシャンク 刃数2 寸法(全長)(mm)79 刃径D(Φmm)8 取付け方法柄付きタイプ 寸法LH(mm)30 寸法DCON(mm)Φ16 寸法APMX(mm)1 寸法DCX(mm)Φ16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする