京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッタ MFH ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
刃数
3
仕様
●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク
トラスコ品番
698-5823
注文コード
20945925
品番
MFH20-S20-03-3T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク
トラスコ品番
698-5823
刃数
3
寸法(全長)(mm)
130
刃径D(Φmm)
12
取付け方法
柄付きタイプ
寸法LH(mm)
50
寸法DCON(mm)
Φ20
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
Φ20