京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッタ MFH ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
刃数
4
仕様
●仕様:ストレートシャンク、標準シャンク
注文コード
20946004
品番
MFH22-S20-03-4T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ストレートシャンク、標準シャンク
刃数
4
寸法(全長)(mm)
130
刃径D(Φmm)
14
取付け方法
柄付きタイプ
寸法LH(mm)
30
寸法DCON(mm)
Φ20
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
Φ22