京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
カッタ MFH ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
刃数
5
仕様
●仕様:ストレートシャンク、標準シャンク
注文コード
20946117
品番
MFH28-S25-03-5T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ストレートシャンク、標準シャンク
刃数
5
寸法(全長)(mm)
140
刃径D(Φmm)
20
取付け方法
柄付きタイプ
寸法LH(mm)
40
寸法DCON(mm)
Φ25
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
Φ28