画像準備中

カッタ MFH ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 刃数5 仕様●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク トラスコ品番698-5866 注文コード20946144 品番MFH32-S32-03-5T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃数・仕様・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク トラスコ品番698-5866 刃数5 寸法(全長)(mm)150 刃径D(Φmm)24 取付け方法柄付きタイプ 寸法LH(mm)70 寸法DCON(mm)Φ32 寸法APMX(mm)1 寸法DCX(mm)Φ32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする