NSR50/80ホイールが取り付けられます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※装着には別途フロントオフセットスプロケット2mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。 ホイール加工はメーカーで5,000円(税別)にて加工できます(スタッドボルト、ベアリングは抜いてから送ってください) ※下スタビ制作不可 ※ピボット部は標準でブッシュ仕様です。