専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)
熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています
ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。
(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)
スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。
チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。
キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。
※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)
84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。
※キャリパーについてはコチラをごらんください。
ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。
ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。
シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。
純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。
リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。
純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。
チェーンスライダーは上下に装備しています。
鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。
※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。
※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。
※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。
※ホイールは各専用設計の物が付属します。
※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。
※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。
※リアスプロケットは29〜32丁専用(それ以外は本体と干渉します)