60716 ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+2cm Gクラフト 20977303

ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+2cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20977303 品番60716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。
ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。
サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。
(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)
http://g-craft.com/install/rdrum-dax55j.html
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※スタビ付きは制作不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする