明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
仕切り付ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21221438
品番
VW-ES2051
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
細長い物の収納に便利な仕切り付ケースです。
蓋を底部にセットして立てることができます。
縦置きでも横置きでも収納物に合わせてお使いいただけます。
材質
本体/PP、蓋/PC
色
クリア
外寸(mm)
200×150×33
仕切数(個)
7
収納数
8個
RoHS指令(10物質対応)
対応