MSE-19-1 銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ 21228524 MSE-19-1 銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ 21228524

銅箔チューブ 錫メッキ

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1 縮小最小径D(Φmm)19 注文コード21228524 品番MSE-19-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は長さ・縮小最小径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。

材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 長さ(m)1 縮小最小径D(Φmm)19 拡大最大径D1(Φmm)28 用途ノイズ対策に。 使用温度範囲(℃)-40〜+150 特性屈曲性
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21228524 MSE-19-1 35071942 FLS-19 シールド編組チューブ デンカエレクトロン シールド編組チューブ デンカエレクトロン 1本 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
銅箔にメッキ
医療・福祉・介護関連業

錫メッキは緑青が発生しにくくとても良いと思います。
車のエンジンルームのある箇所に巻いたらエンジンの回転が
軽くなったようで気持ち良いです(個人の感想です)。

2025-02-17
用途:
カーオーディオ配線

近々カーオーディオを一新する予定なので電源、アース、スピーカーケーブル等のノイズ対策として使用します

対象商品:
21228445
2023-07-07
用途:
ノイズ対策
コスモソリューション 様 (サービス業)

今までは同軸ケーブルの網組を分解して流用したりしていましたが、本品なら流用の手前もなく使えて便利です。シールド効果もOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
21228454
2021-12-26
用途:
配線を束ねるとき
その他業種

他のメーカー品と遜色ないレベルの出来。現在は精密機械(約100万円の測定機器)の配線にも使っている。

対象商品:
21228472
2024-02-07
用途:
配線シールド
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
21228445
2021-05-12
用途:
バイクの改造
製造業

プラグコードのシールド用に購入。これまでは同軸の編組線を利用していたがこちらの方が楽。能力的には問題なさそう。

3人が参考にしています
対象商品:
21228497
2022-12-08
用途:
車のアーシングに使用予定
その他業種

以前乗っていた車に、少し太めの銅線でアーシングしていました。効果は有ったような無かったような?
今回は、こちらの銅箔チューブ 錫メッキ仕様で施工しようと企んでいます。
自分で施工する事でプラシーボ効果に期待です。

対象商品:
21228445
2020-02-13
用途:
余分なはんだの吸い取りに
まつた 様 (その他業種)

半田の吸い取りに利用よくなじみ全く問題なしメッキの質はよく解りません

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする