J-119 カウンタークロス ロールタイプ ストリックスデザイン 21357044

 

J-119 カウンタークロス ロールタイプ ストリックスデザイン 21357044 J-119 カウンタークロス ロールタイプ ストリックスデザイン 21357044

カウンタークロス ロールタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70カット) 注文コード21357044 品番J-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手の良いミシン目入りのロールタイプです。
350mmごとにミシン目が入っています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ薄手 ピンク シートサイズ(mm)約230×350 材質レーヨン、ポリエステル 坪量(g/m2)50±10% RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21357044
2018-09-21
用途:
キッチンの台布巾として
製造業

価格、商品共に満足です。ただ、数日使用すると雑菌臭がします。使い捨てとしていいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする