本体写真

FLIR ONE Edge Pro スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro Flir(フリアーシステムズ) 21416494 FLIR ONE Edge Pro スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro Flir(フリアーシステムズ) 21416494

スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード21416494 品番FLIR ONE Edge Pro
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます

用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。 仕様NETD:70mk タイプMSX搭載 測定範囲(℃)-20〜400 精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃〜35℃、シーンが5℃〜120℃ の場合、起動後60秒間適用) 温度分解能(℃)0.07 画素数160 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート8.7Hz 画素数(垂直)120
注意
※低価格帯モデルのため、温度調整・温度校正はできません。
※動作確認機種におきましてもご使用機器の状態により動作しない場合がこざいます。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする