rose
パーツボックス ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
770-8441
注文コード
21488723
品番
AQ-0116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性のあるタイプです。
パーツ、部品の収納、保管に最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
トラスコ品番
770-8441
質量(g)
120
材質
ABS樹脂
色
ブラック
タイプ
ボックスタイプ
外寸法・高さ(mm)
50.5
外寸法・奥行(mm)
144
外寸法・間口(mm)
144
有効内寸法・間口(mm)
133
有効内寸法・奥行(mm)
133
有効内寸法・高さ(mm)
42