AQ-1118 ボックス半分タイプ rose 21517292

 

AQ-1118 ボックス半分タイプ rose 21517292
AQ-1118 ボックス半分タイプ rose 21517292

ボックス半分タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)トラスコ品番770-8521注文コード21517292品番AQ-1118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。

用途キャビネット内、事務机内の整理整頓にトラスコ品番770-8521質量(g)50有効幅(mm)37材質ABS樹脂ブラックタイプ積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)外寸法・高さ(mm)26.5外寸法・奥行(mm)48外寸法・間口(mm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする