TESTO110温度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618365 品番0563 0110
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。

用途
””
ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適
付属品ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g)187 測定範囲(℃)-50〜150 精度±0.2(-20.0〜80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能0.1℃ 保護等級IP40; IP65 with TopSafe ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20〜50 保管温度範囲(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命100H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする