※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(GA〜)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(X2) 株ニッケルメッキ 形状(A) 側面ねじタイプ(立形) 注文コード21726126 品番GA46-15-02-X2
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・型式・形状など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様(X2) 株ニッケルメッキ 形状(A) 側面ねじタイプ(立形) 接続ねじ(02) R1/4 最大表示圧力(15) 1.5MPa アタッチメント(-) カバーリングなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21725977
2016-02-24
用途:
タンクの内圧確認
製造業

今回 GA36シリーズの「-X2」(株ニッケルめっき)仕様を注文しましたが、
10日表示の納期が延長となり、一ヶ月以上かかって届きました。
キャンセル不可なので、急ぎの場合は納期の確認をされた方が良い様です。
尚、大きさ、その他信頼性等、商品には大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする