GR-H-010 G Series(GR-〜) SMC 21727316

G Series(GR-〜)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品食品用グリース(10g) 注文コード21727316 品番GR-H-010
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る
付属品食品用グリース(10g)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21727395
2018-01-30
用途:
CXSM-32のパッキン交換時に
株式会社明光 様

初期に購入したピストンにはメンテフリーと書いていますが、内部パッキン交換時にはこのグリスが必要になります。グリス型番は取り換え説明書がDLできるので参照してください。
これはSMC側の問題ですが、結構な精度が求められるので1ミリのスキマゲージが必要でした。モノタロウ鉄定規が1mm厚で代用。交換メンテは本体価格約2割費用で治せますが、結局ネジがロックタイトで固着してるのに丸くて固定できない作業環境ですので万力の微妙な調整で変形を回避しつつどうにか修理しましたが不器用な人や乱暴な人では無理です。ケミカルアタックの無いグリスでゴムパッキンに影響が無ければ代替は効くハズですが100円でしたのでついで買いしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする