G Series(GR-〜)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合MB/CA/CSシリーズ 付属品ガイド部20g入り 注文コード21727404 品番GR-S-020
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は適合・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る
付属品ガイド部20g入り 質量(g)20 容量(g)20 適合MB/CA/CSシリーズ 用途シリンダーパッキンセット用グリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21727395
2018-01-30
用途:
CXSM-32のパッキン交換時に
株式会社明光 様

初期に購入したピストンにはメンテフリーと書いていますが、内部パッキン交換時にはこのグリスが必要になります。グリス型番は取り換え説明書がDLできるので参照してください。
これはSMC側の問題ですが、結構な精度が求められるので1ミリのスキマゲージが必要でした。モノタロウ鉄定規が1mm厚で代用。交換メンテは本体価格約2割費用で治せますが、結局ネジがロックタイトで固着してるのに丸くて固定できない作業環境ですので万力の微妙な調整で変形を回避しつつどうにか修理しましたが不器用な人や乱暴な人では無理です。ケミカルアタックの無いグリスでゴムパッキンに影響が無ければ代替は効くハズですが100円でしたのでついで買いしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする