※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(GZ〜)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カバーリングなし、M5(めねじ)付 注文コード21727727 品番GZ46-K-02M
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・型式など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様カバーリングなし、M5(めねじ)付 材質(ケース)ステンレス鋼/黒色メラミン塗装、(透明カバー)ポリカーボネート、(株)黄銅、(ブルドン管)黄銅 形状背面ねじタイプ 種類真空圧力計 接続ねじR1/4 使用流体空気 表示単位(正圧側圧力単位)-、(負圧側圧力単位)kPa 表示圧力範囲-100〜0kPa 示度精度(%)±3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21727623
2024-03-18
用途:
バイクのキャブ同調

バイクの2気筒キャブの同調器を自作する為に購入しました、小径ですが十分測定はできました。
接続部が背面なので長方形のプラケースに2個納めて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21727623
2021-12-29
用途:
電動吸盤でのガラス施工時の吸引確認
建設業・工事業

手持ちの電動吸盤に真空計が無かったので本品を取付た。
真空引きモーターを停止させてからの吸引力低下が時間の経過と共に大きくなり、それが危険であるため対策をと、考えメーターを探していたら本品が見つかったので取り付けたところリアルに吸引力が視認できた。
これでガラスの施工も吸引力を勘に頼らず安心だ。

1人が参考にしています
対象商品:
21727614
2021-12-08
用途:
エアコン真空引き
卸売・小売業

今まで使用していたゲージが不調で同じ物を探していましたが、ネットショップで唯一こちらだけ取り扱いがあり、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21727754
2015-12-18
用途:
トライアル時のエアー圧測定
市光工業株式会社 様 (製造業)

色々なトライアルでのエアー圧測定に使用するために購入しました。1つで正圧も負圧も測定することができるため、非常に重宝しています。価格も手ごろで非常に満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする