※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G43-〜)

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(X3) 接流体部SUS 接続ねじ(02) R1/4 注文コード21729373 品番G43-10-02-X3
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は型式・仕様・接続ねじなど48種類から選べます 他の種類を見る
仕様(X3) 接流体部SUS 形状背面ねじタイプ 外径(Φmm)43 接続ねじ(02) R1/4 精度(%)示度/±3(フルスパン) 使用流体空気 表示圧力範囲(MPa)0〜1.0 最大表示圧力(10) 1.0MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
コンプレッサの圧力計交換

本当は背面ネジタイプではなく、立型タイプが欲しかったが、
外径43mm、ねじ径1/4のものがこれしか無かったので購入。
見やすい目盛なので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする