SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G43-〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
IR3000
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
21729391
品番
G43-2-01
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
型式・仕様・接続ねじ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
形状
背面ねじタイプ
型式
IR3000
外径(Φmm)
43
接続ねじ
(01) R1/8
精度(%)
示度/±3(フルスパン)
使用流体
空気
表示圧力範囲(MPa)
0〜0.2
最大表示圧力
(2) 0.2MPa
CADデータダウンロード