G43-2-01-X4 G Series(G43-~) SMC 21729425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G43-~)

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個仕様(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)接続ねじ(01) R1/8注文コード21729425品番G43-2-01-X4
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)形状背面ねじタイプ外径(Φmm)43接続ねじ(01) R1/8精度(%)示度/±3(フルスパン)使用流体空気表示圧力範囲(MPa)0~0.2最大表示圧力(2) 0.2MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: コンプレッサの圧力計交換

本当は背面ネジタイプではなく、立型タイプが欲しかったが、
外径43mm、ねじ径1/4のものがこれしか無かったので購入。
見やすい目盛なので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする