SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G43-〜)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(X3) 接流体部SUS
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
21729452
品番
G43-2-02-X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
型式・仕様・接続ねじ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(X3) 接流体部SUS
形状
背面ねじタイプ
外径(Φmm)
43
接続ねじ
(02) R1/4
精度(%)
示度/±3(フルスパン)
使用流体
空気
表示圧力範囲(MPa)
0〜0.2
最大表示圧力
(2) 0.2MPa
CADデータダウンロード