画像準備中

G Series(G43-〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(X3) 接流体部SUS 接続ねじ(01) R1/8 注文コード21729495 品番G43-3-01-X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は型式・仕様・接続ねじなど48種類から選べます 他の種類を見る
仕様(X3) 接流体部SUS 形状背面ねじタイプ 外径(Φmm)43 接続ねじ(01) R1/8 精度(%)示度/±3(フルスパン) 使用流体空気 表示圧力範囲(MPa)0〜0.3 最大表示圧力(3) 0.3MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21729495 G43-3-01-X3 21729574 G43-4-01-X3 G Series(G43-〜) SMC G Series(G43-〜) SMC 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
コンプレッサの圧力計交換

本当は背面ネジタイプではなく、立型タイプが欲しかったが、
外径43mm、ねじ径1/4のものがこれしか無かったので購入。
見やすい目盛なので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする