SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G43-〜)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
21729662
品番
G43-6-01-X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,070
この商品は
型式・仕様・接続ねじ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)
形状
背面ねじタイプ
外径(Φmm)
43
接続ねじ
(01) R1/8
精度(%)
示度/±3(フルスパン)
使用流体
空気
表示圧力範囲(MPa)
0〜0.6
最大表示圧力
(6) 0.6MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21729662
G43-6-01-X4
21729741
G43-7-01-X4
G Series(G43-〜)
SMC
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です