SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G46-1〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
AW40(K)-B・AW40(K)-06-B・AW60(K)-B
形状
背面ねじタイプ
接続ねじ
R1/8
注文コード
21730134
品番
G46-10-01
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状・接続ねじ
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
丸形標準
形状
背面ねじタイプ
型式
AW40(K)-B・AW40(K)-06-B・AW60(K)-B
使用圧力(MPa)
0〜1.0
ねじの種類
Rねじ
外径(Φmm)
42.5
接続ねじ
R1/8
精度(%)
示度/±3F.S.(フルスパン)
使用流体
空気
表示圧力範囲(MPa)
0〜1.0
圧力計
丸形標準
CADデータダウンロード