SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G46-1〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
AR40-A・AR40-06-A
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
21730222
品番
G46-10-01-L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状・接続ねじ
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
丸形カラーゾーン付標準
型式
AR40-A・AR40-06-A
ねじの種類
Rねじ
接続ねじ
(01) R1/8
材質(カバー)
(-) ポリカーボネート
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
圧力計
丸形カラーゾーン付標準
アタッチメント
(-) カバーリングなし
CADデータダウンロード