※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46-1〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状(-) 背面ねじタイプ 接続ねじ(01) R1/8 注文コード21730335 品番G46-10-01M
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は型式・形状・接続ねじなど130種類から選べます 他の種類を見る
オプション(M) M5(めねじ)付 形状(-) 背面ねじタイプ 接続ねじ(01) R1/8 最大表示圧力(10) 1.0MPa アタッチメント(-) カバーリングなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする