※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G46-1〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
21730624
品番
G46-10-02-SRA
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状・接続ねじ
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
禁油・禁水
材質
接流体部:SUS316、ケース:SUS304(黒色メラミン塗装)、透明カバー:ポリカーボネート(ハードコート処理)、品番:G46-00-00-2内機:黄銅
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
管接続口径
R1/4
精度
±3%F.S.
グレード
(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)
接続ねじ
(02) R1/4
使用環境
一般製造ライン
目盛角度
270°
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
圧力レンジ(MPa)
0〜1.0
洗浄方式
一般脱脂
アタッチメント
(-) カバーリングなし
CADデータダウンロード