※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46-1〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状(-) 背面ねじタイプ 接続ねじ(02) R1/4 注文コード21731132 品番G46-15-02
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は型式・形状・接続ねじなど130種類から選べます 他の種類を見る
形状(-) 背面ねじタイプ 接続ねじ(02) R1/4 最大表示圧力(15) 1.5MPa アタッチメント(-) カバーリングなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする