※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G46-2-〜)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
21731945
品番
G46-2-02-SRB
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
型式・接続ねじ・外径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
禁油・禁水
材質
接流体部:SUS316、ケース:SUS304(黒色メラミン塗装)、透明カバー:ポリカーボネート(ハードコート処理)、品番:G46-00-00-2内機:黄銅
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
管接続口径
R1/4
精度
±3%F.S.
グレード
(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン
接続ねじ
(02) R1/4
使用環境
クリーンルーム
目盛角度
270°
最大表示圧力
(2) 0.2MPa
圧力レンジ(MPa)
0〜0.2
洗浄方式
精密洗浄
アタッチメント
(-) カバーリングなし
CADデータダウンロード