※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46-2-〜)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(02) R1/4 注文コード21732121 品番G46-2-02M-SRB
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は型式・接続ねじ・外径など81種類から選べます 他の種類を見る
オプション(M) M5(めねじ)付 グレード(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン 接続ねじ(02) R1/4 最大表示圧力(2) 0.2MPa アタッチメント(-) カバーリングなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21731421
2022-03-01
用途:
ボールの圧力を測ります。
サンアイ 様

いつも、利用しています。細かい圧力が測れるので重宝しています。

対象商品:
21731421
2020-02-07
用途:
エアブラシ用のレギュレーターに取り付け
渡部設備 様 (建設業・工事業)

値段も格安で、文字盤も見やすく正確に測定できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする